Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Rivelatori di Presenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4431N
Cod. Produttore
HC4431N
Cod. EAN
8005543615409

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 230 Vac ±10%
  • Corrente massima: 2 A
  • Potenza massima: 460 W
  • Regolazione tempo accensione: 30s - 10 min
  • Regolazione crepuscolare: 5 lux a escluso
  • Temperatura operativa: 5 - 40 °C
  • Copertura volumetrica: 4 metri, 3 livelli raggi
  • Serie: AXOLUTE

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore a infrarossi passivo progettato per l'attivazione automatica di dispositivi al passaggio di persone, ideale per l'accensione di luci senza l'uso di interruttori manuali. Compatibile con tutti i tipi di carichi, inclusi lampade LED, lampade a incandescenza, alogene, fluorescenti compatte e trasformatori elettronici. Offre la possibilità di regolare la soglia di attivazione in base alla quantità di luce naturale presente e il ritardo di spegnimento dopo l'ultimo movimento rilevato. La copertura volumetrica si estende fino a 4 metri, garantita da tre livelli di raggi inclinati a +2°, -6° e -30° rispetto all'asse di installazione, assicurando una rilevazione precisa e affidabile. Funzionamento a 230 V con regolazione del tempo di accensione da 30 secondi a 10 minuti e sensibilità crepuscolare regolabile da 5 lux a escluso. Installabile in ambienti con temperatura da 5 a 40 °C, può essere utilizzato in parallelo con più dispositivi per ampliare il campo d’azione. Realizzato in Italia con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono controllo automatico e risparmio energetico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore IR passivi 200W - uscita relè 2A resistivo / 2A induttivo - 230 Vac - tech

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V 230 ... 230 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

larghezza

22 mm

Tipologia

Segnalatore di movimento

senza alogeni

altezza

51 mm

profondità

47 mm

Protezione della superficie

Altro

Protezione contro lo strisciamento

tipo di tensione di alimentazione

AC

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

6 m

Max. portata trasmissione laterale

6 m

corrente di inserzione max.

2 A

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

6 m

regolazione di luce costante

Tipo superficie

Lucido

durata di funzionamento min.

30 s

durata di funzionamento max.

600 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

120 m

Tecnologia sensore di movimento/rilevatore di presenza

Passivo infrarossi

tipo di sensore

Passivo infrarossi

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura

5 ... 40 °C

temperatura ambiente

5 ... 40 °C

angolo di rilevamento orizzontale

-30 ... 2 GRADO

Serie

AXOLUTE

Produttore

Interruttore IR passivo 200W 1m portata interno