Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Rivelatori di Presenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4430
Cod. Produttore
K4430
Cod. EAN
8005543612538

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 110-240 Vac
  • Carico max lampade: 250 W
  • Temporizzazione: 10 sec - 10 min
  • Grado protezione: IP 20 D
  • Sezione cavi: 2 x 2,5 mm²
  • Dimensioni: 2 moduli incasso
  • Funzioni: ON - AUTO - OFF
  • Serie: LIVING NOW
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore a 2 fili con sensore di movimento a raggi infrarossi passivo adatto per tutti i tipi di carico, comprese le lampade LED. Dispone di un circuito crepuscolare a soglia variabile con possibilità di esclusione e di un circuito di temporizzazione per il ritardo di spegnimento regolabile da 10 secondi a 10 minuti. È dotato di selettore per il tipo di funzionamento con modalità ON (accensione forzata), AUTO (accensione e spegnimento automatico in base alla rilevazione di presenza e alla luminosità ambientale) e OFF (spegnimento forzato). Il sensore garantisce una copertura volumetrica con un angolo di rilevamento di 120 gradi e una portata fino a 8 metri, con altezza di installazione consigliata di 1,2 metri. La configurazione può prevedere un selettore a vista o nascosto, con relative cover disponibili in diversi colori. Alimentazione 110-240 V AC, frequenza 50/60 Hz, con protezione IP20D. Il dispositivo è compatibile con diversi tipi di lampade, inclusi LED, lampade a incandescenza, alogene, fluorescenti compatte e trasformatori elettronici o ferromagnetici, supportando carichi fino a 250 W. La struttura è realizzata in ABS autoestinguente, resistente ai raggi UV e priva di alogeni, con finitura satinata. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore con sensore di movimento a raggi infrarossi passivi adatto per tutti i tipi di carico comprese lampade LED - 2 fili - circuito crepuscolare a soglia variabile con possibilità di esclusione - circuito di temporizzazione per ritardo spegnimento regolabile da 10 secondi a 10 minuti - È dotato di selettore per il tipo di funzionamento ON - AUTO - OFF.È possibile scegliere tra due tipi di configurazione:1) selettore a vista: utilizzare le cover KW17SL / KG17SL / KM17SL che comprendono, a corredo, lo switch plastico aggiuntivo2) selettore nascosto: utilizzare le cover KW17 / KG17 / KM17.- Alimentazione 230 Vac - 2 moduli

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V 100 ... 240 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

larghezza

44 mm

Tipologia

Segnalatore di movimento

senza alogeni

altezza

51 mm

profondità

47 mm

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

Protezione della superficie

Non trattato

Protezione contro lo strisciamento

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per montaggio a parete

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

8 m

Max. portata trasmissione laterale

6 m

max. potenza di interruzione

250 W

corrente di inserzione max.

1 A

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

8 m

regolazione di luce costante

codice RAL (simile)

7015

angolo di scansione

120 GRADO

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

10 s

durata di funzionamento max.

10 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

1,2 m

numero delle zone di commutazione

1

Min. corrente in transitorio

0,02 A

Min. profondità della presa per apparecchi

50 mm

Max. gamma di presenza

40 SQUARE_METER

Max. commutazione del LED di alimentazione

100 W

Tecnologia sensore di movimento/rilevatore di presenza

Passivo infrarossi

tipo di sensore

Passivo infrarossi

Adatto per montaggio a soffitto

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura

5 ... 40 °C

temperatura ambiente

5 ... 40 °C

luminosità di intervento

5 ... 1275 lx

angolo di rilevamento orizzontale

30 ... 120 GRADO

Serie

LIVING NOW

Produttore

Interruttore IR passivo 2 moduli controllo illuminazione interno