Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Rivelatori di Presenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4432
Cod. Produttore
K4432
Cod. EAN
8005543612576

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 240 Vac
  • Carico max incandescenza: 400 W
  • Carico max LED: 200 VA
  • Temporizzazione regolabile: 10 sec - 10 min
  • Indice protezione: IP21, IK04
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Sezione cavi: 2 x 2,5 mm²
  • Serie: LIVING NOW
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore IR passivo a 3 fili e 2 moduli con sensore di movimento a raggi infrarossi passivo, adatto per tutti i tipi di carico comprese le lampade LED. Dispone di un circuito crepuscolare a soglia variabile con possibilità di esclusione e di un circuito di temporizzazione per il ritardo di spegnimento regolabile da 10 secondi a 10 minuti. Alimentazione a 240 Vac, 50/60 Hz, con sezione cavi da 2 x 2,5 mm². È progettato per un carico massimo di 400 W per lampade incandescenti o alogene e 200 VA per lampade LED, fluorescenti compatte e trasformatori elettronici o ferromagnetici. Il dispositivo garantisce un'installazione sicura grazie al grado di protezione IP21 e alla realizzazione in materiale ABS autoestinguente, resistente ai raggi UV. Le dimensioni compatte (2 moduli da incasso) facilitano l'integrazione in impianti elettrici esistenti, offrendo una soluzione efficiente e affidabile per il controllo automatico dell'illuminazione tramite rilevamento del movimento. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Green Switch, Interruttore con sensore di movimento a raggi infrarossi passivi adatto per tutti i tipi di carico comprese lampade LED - 3 fili - circuito crepuscolare a soglia variabile con possibilità di esclusione - circuito di temporizzazione per ritardo spegnimento regolabile da 10 secondi a 10 minuti - alimentazione 230 Va.c. - 2 moduli

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V 100 ... 240 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

larghezza

44 mm

Tipologia

Segnalatore di movimento

senza alogeni

altezza

51 mm

profondità

47 mm

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

Protezione della superficie

Non trattato

Protezione contro lo strisciamento

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per montaggio a parete

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

8 m

Max. portata trasmissione laterale

6 m

max. potenza di interruzione

250 W

corrente di inserzione max.

1 A

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

8 m

regolazione di luce costante

codice RAL (simile)

7015

angolo di scansione

120 GRADO

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

10 s

durata di funzionamento max.

10 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

1,2 m

numero delle zone di commutazione

1

Min. corrente in transitorio

0,02 A

Min. profondità della presa per apparecchi

50 mm

Max. gamma di presenza

40 SQUARE_METER

Max. commutazione del LED di alimentazione

100 W

Tecnologia sensore di movimento/rilevatore di presenza

Passivo infrarossi

tipo di sensore

Passivo infrarossi

Adatto per montaggio a soffitto

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura

5 ... 40 °C

temperatura ambiente

5 ... 40 °C

luminosità di intervento

5 ... 1275 lx

angolo di rilevamento orizzontale

30 ... 120 GRADO

Serie

LIVING NOW

Produttore

Interruttore IR passivo 2 moduli 230V con sensore movimento