› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Sensori di Presenza

Interruttore IR passivi 500W controllo illuminazione interna

Cod. Rexel BTIN4432
Cod. Produttore N4432
Cod. EAN 8012199083360

Informazioni principali

  • Potenza: 500W
  • Uscita relè: 6A res / 2A ind
  • Tensione: 230 Vac
  • Selettore: O-A-I
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Interruttore IR passivo
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore a infrarossi per il rilevamento del movimento, progettato per il controllo automatico dell’illuminazione. Funziona con tensione di alimentazione 220-230V a 50/60 Hz e consente l’attivazione della luce in base alla presenza di persone nell’area di copertura. La copertura volumetrica è regolabile, con un campo d’azione ottimale fino a 1,2 metri di altezza e un angolo di rilevamento di 105 gradi, ideale per ambienti interni. Il dispositivo offre la possibilità di regolare l’intervento crepuscolare e il ritardo allo spegnimento, per adattarsi alle condizioni di luce ambientale e ottimizzare i consumi energetici. La sensibilità varia in base a temperatura, umidità, velocità e direzione del movimento, garantendo un funzionamento affidabile e preciso. È consigliato installarlo lontano da fonti di calore e luce per evitare falsi allarmi e assicurare la massima efficienza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore IR passivi 500W - uscita a rele 6A res /2A ind - 230 Vac - selettore O-A-I - Bianco

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V 230 ... 230 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di movimento

Protezione della superficie

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

6 m

Max. portata trasmissione laterale

6 m

max. potenza di interruzione

1380 W

materiale

Plastica

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

3 m

comandabile a distanza

disattivazione forzata

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

30 s

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

1,2 m

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura

5 ... 40 °C

temperatura ambiente

5 ... 40 °C

angolo di rilevamento orizzontale

105 ... 105 GRADO

Serie

LIVINGLIGHT

Interruttore IR passivi 500W controllo illuminazione interna