› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Sensori di Presenza

Interruttore IR passivi 500W 230V interno antracite

Cod. Rexel BTIL4432
Cod. Produttore L4432
Cod. EAN 8012199082639

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac ±10%
  • Carico resistivo: 6A
  • Carico induttivo: 2A cosφ 0,5
  • Regolazione tempo: 30s - 10 min
  • Intervento crepuscolare: 5 lux - escluso
  • Temperatura lavoro: 5 - 40 °C
  • Funzionamento: O-A-I selettore
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

L'interruttore a raggi infrarossi passivi BTIL4432 consente l'accensione automatica di apparecchiature al passaggio di persone, senza la necessità di azionare un interruttore o pulsante. È possibile regolare la soglia di intervento in base all'illuminazione naturale dell'ambiente e impostare il ritardo di spegnimento dopo l'ultimo movimento rilevato, ottimizzando così le prestazioni. La copertura volumetrica è garantita da tre livelli di raggi orientati a +2°, -6° e -30° rispetto all'asse di installazione, estendendosi fino a 4 metri. Il campo d'azione può essere ampliato installando più dispositivi in parallelo in punti diversi dello stesso ambiente. Il dispositivo supporta carichi resistivi fino a 6A, lampade a incandescenza e trasformatori ferromagnetici, con una regolazione del tempo di accensione da 30 secondi a 10 minuti e una regolazione crepuscolare da 5 lux ad escluso. La temperatura di lavoro è compresa tra 5 e 40 gradi Celsius. Il funzionamento può essere manuale, automatico o sempre acceso tramite selettore esterno. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore IR passivi 500W - uscita a rele 6A res /2A ind - 230 Vac - selettore O-A-I - Antracite

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V 230 ... 230 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Antracite

Tipologia

Segnalatore di movimento

Protezione della superficie

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

6 m

Max. portata trasmissione laterale

6 m

max. potenza di interruzione

1380 W

materiale

Plastica

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

3 m

comandabile a distanza

disattivazione forzata

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

30 s

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

1,2 m

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura

5 ... 40 °C

temperatura ambiente

5 ... 40 °C

angolo di rilevamento orizzontale

105 ... 105 GRADO

Serie

LIVINGLIGHT

Interruttore IR passivi 500W 230V interno antracite