Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19181.M
Cod. Produttore
19181.M
Cod. EAN
8007352594241

Informazioni di prodotto

Interruttore IR a relè 230V Metal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore con sensore di movimento ad infrarossi per accensione luci, soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabili, uscita a relè NO 6 A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, Metal

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Alluminio

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9007

Tipo superficie

Opaco

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Interruttore IR a relè 230V Metal sensore movimento crepuscolare temporizzatore regolabile