› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Switch industriale 4 porte TX 1 porta SCS per reti Ethernet

Cod. Rexel WD1240870000
Cod. Produttore 1240870000
Cod. EAN 4050118028836

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tipo: Switch di rete Ethernet
  • Connessioni: 4 TX, 1 SCS

Descrizione del prodotto

Switch industriale Ethernet con 4 porte RJ45 a 10/100 Mbps e una porta SFP per connessioni in fibra ottica. Progettato per ambienti industriali, garantisce connettività affidabile e stabile per reti Ethernet. Ideale per applicazioni che richiedono una rete robusta e performante, offre una soluzione efficiente per la trasmissione dati in contesti industriali. La presenza di porte multiple permette una facile integrazione e gestione delle connessioni di rete. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Switch di rete per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

30 mm

altezza

115 mm

profondità

70 mm

numero di porte SC a 100 Mbps

1

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

4

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

Power over Ethernet

Altro

Serie

Industrial Ethernet

Switch industriale 4 porte TX 1 porta SCS per reti Ethernet