› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Switch industriale 16 porte RJ45 Ethernet per automazione

Cod. Rexel WD1241100000
Cod. Produttore 1241100000
Cod. EAN 4050118028881

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tipo: Switch di rete Ethernet
  • Porti: 16 porte TX

Descrizione del prodotto

Switch industriale Ethernet con 16 porte RJ45 a velocità di 10/100 Mbps, progettato per garantire connettività affidabile in ambienti industriali. Questo dispositivo offre una soluzione robusta per la gestione del traffico di rete, assicurando comunicazioni stabili e performanti. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e continuo tra dispositivi di automazione e controllo, supporta la trasmissione dati efficiente senza porte a velocità gigabit o mini GBIC. La sua costruzione è pensata per resistere alle condizioni operative tipiche degli impianti industriali, combinando funzionalità e durabilità. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Switch di rete per la comunicazione tra stazioni in reti Ethernet.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

94 mm

altezza

135 mm

profondità

142,7 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

16

Layer 2

gestibile

grado di protezione (IP)

IP30

Power over Ethernet

Altro

Serie

Industrial Ethernet

Switch industriale 16 porte RJ45 Ethernet per automazione