› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Sensori di Presenza

Interruttore incasso PIR+US sensore luminosità interno bianco

Cod. Rexel BTIHD4433
Cod. Produttore HD4433
Cod. EAN 8005543442586

Informazioni principali

  • Alimentazione: 100-240 V~
  • Corrente max: 8,5 A
  • Protezione: IP20, IK04
  • Dimensioni: 45x45x51 mm
  • Sensori: PIR + Ultrasuoni + Luminosità
  • Ritardo spegnimento: 5 sec - 59 min 59 sec
  • Soglia luminosità: 20-1275 lux
  • Serie: AXOLUTE

Descrizione del prodotto

Segnalatore di presenza AXOLUTE con tecnologia PIR e ultrasuoni integrati, progettato per il controllo automatico dell’illuminazione in ambienti interni. Funziona con tensione da 100 a 240 V e supporta un carico massimo di 2000 W per lampade tradizionali e fino a 10 lampade fluorescenti da 36 W. La sensibilità alla luce è regolabile da 5 a 1275 lux, con un tempo di accensione regolabile da 5 secondi fino a quasi 60 minuti. Il dispositivo offre una portata di rilevamento fino a 8 metri e un angolo di copertura che consente un monitoraggio efficace degli spazi. È dotato di modalità Eco per ottimizzare il consumo energetico e funzione di disattivazione forzata. Il design bianco si integra facilmente con l’ambiente, garantendo un'installazione discreta e funzionale. Ideale per la gestione intelligente dell’illuminazione in uffici, corridoi e ambienti residenziali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Green Switch: interruttore con sensore di presenza mediante la combinazione di raggi infrarossi passivi (PIR) e ultrasuoni (US) e sensore di luminosità;. Accensione manuale della luce tramite pulsante frontale e spegnimento automatico in funzione del livello di luminosità; e della presenza. Temporizzazione per ritardo spegnimento e soglia del sensore di luminosità; impostabili tramite telecomando mono/bidirezionale Alimentazione 230 Vac - uscita a relè; da 2,1 a 8,5A max - 2 moduli - bianco

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V 230 ... 230 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di presenza

Protezione della superficie

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

8 m

Max. portata trasmissione laterale

8 m

max. potenza di interruzione

2000 W

materiale

Plastica

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

3 m

comandabile a distanza

disattivazione forzata

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

durata di funzionamento min.

5 s

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

1,2 m

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura

-5 ... 45 °C

temperatura ambiente

-5 ... 45 °C

luminosità di intervento

5 ... 1275 lx

angolo di rilevamento orizzontale

180 ... 180 GRADO

Serie

AXOLUTE

Interruttore incasso PIR+US sensore luminosità interno bianco