Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20001.B
Cod. Produttore
20001.B
Cod. EAN
8007352316300

Informazioni di prodotto

Interruttore 1P 16AX bianco

Documentazione tecnica

Interruttore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, bianco. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017) Descrizione del produttore: Interruttore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, bianco. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

25 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Interruttore unipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9016

interruttore a tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

36,1 mm

casella di testo/superficie di marcatura

Si

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Interruttore 1P 16AX illuminabile tasto sostituibile bianco per lampade con alimentatore integrato

€ 12,32 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info