Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19001.B
Cod. Produttore
19001.B
Cod. EAN
8007352454453

Informazioni di prodotto

Interruttore 1P 16AX bianco, progettato per un’installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio rapido grazie al tasto sostituibile
  • Compatibilità con lampade fino a 200 W
  • Conformità alle normative IEC 60669-1:2017

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione integrata per facile individuazione
  • Risparmio energetico con controllo preciso delle luci
  • Design elegante e funzionale in colore bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, bianco. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

25 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Interruttore unipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9016

interruttore a tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

36,8 mm

casella di testo/superficie di marcatura

Si

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Interruttore 1P 16AX 250V illuminabile tasto sostituibile bianco max 200W lampade

€ 7,95 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info