Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16001
Cod. Produttore
16001
Cod. EAN
8007352002807

Informazioni di prodotto

Interruttore 1P 16AX grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore 1P 16 AX 250 V~, grigio. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Grigio

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

23,3 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Interruttore unipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7015

interruttore a tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

24,8 mm

altezza dell'apparecchio

50,1 mm

profondità dell'apparecchio

36,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

Si

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Interruttore 1P 16AX 250V grigio per lampade con alimentatore integrato

€ 9,13 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info