Descrizione del prodotto
Il segnalatore di presenza BTIN4433N è un dispositivo elettrico progettato per il rilevamento automatico della presenza tramite sensori PIR e a ultrasuoni (PIR/US). Funziona con una tensione compresa tra 100 e 240 V a 50/60 Hz e supporta un carico massimo di 2000 W a 230 V. Il sensore rileva la presenza in un'area fino a 45 m² con un raggio di azione massimo di 8 metri, garantendo un funzionamento affidabile in un intervallo di temperatura da -5 a +45 gradi Celsius. La regolazione della luminosità minima è impostata a 300 lux, mentre il tempo di accensione è regolabile fino a un massimo di 15 minuti. Dotato di modalità Eco e di disattivazione forzata, il dispositivo assicura un controllo efficiente e personalizzabile dell'illuminazione, ideale per ambienti interni che richiedono un segnalatore di presenza preciso e versatile.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Green Switch: interruttore con sensore di presenza mediante la combinazione di raggi infrarossi passivi (PIR) e ultrasuoni (US) e sensore di luminosità. Accensione manuale della luce tramite pulsante frontale e spegnimento automatico in funzione del livello di luminosità e della presenza. Temporizzazione per ritardo spegnimento e soglia del sensore di luminosità impostabili tramite telecomando mono/bidirezionale Alimentazione 230 Vac - uscita a relè da 2,1 a 8,5A max - 2 moduli - Bianco