Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Rivelatori di Presenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5433
Cod. Produttore
AM5433
Cod. EAN
8005543478981

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 100-240 V~
  • Corrente max uscita: 8,5 A
  • Protezione: IP20, IK04
  • Dimensioni: 45x51x45 mm
  • Soglia luminosità: 20-1275 lux
  • Tempo ritardo: 5 s - 59 min 59 s
  • Montaggio: incasso serie civile
  • Serie: MATIX

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Segnalatore di presenza MATIX modello AM5433 con sensore PIR e ultrasuoni integrati, progettato per il controllo automatico dell’illuminazione. Funziona con tensione da 100 a 240 V e frequenza di 50/60 Hz, supportando un carico massimo di 2000 W a 230 V. Il dispositivo rileva movimenti entro un’area di copertura di 45 m² con un raggio di 8 metri, regolabile in base alle esigenze. La sensibilità alla luce è impostata a 300 lux, con un tempo di intervento standard di 15 minuti, estendibile da 5 secondi fino a quasi un’ora. Funziona in un intervallo di temperatura da -5 a +45 °C. È dotato di modalità Eco per ottimizzare il consumo energetico e dispone di funzioni di accensione manuale e spegnimento automatico. Ideale per ambienti interni dove si richiede un’efficiente gestione dell’illuminazione tramite sensori di presenza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Green Switch: interruttore con sensore di presenza mediante la combinazione di raggi infrarossi passivi (PIR), ultrasuoni (US) e sensore di luminosità. Accensione manuale della luce tramite pulsante frontale e spegnimento automatico in funzione del livello di luminosità e della presenza. Temporizzazione per ritardo spegnimento e soglia del sensore di luminosità impostabili tramite telecomando mono/bidirezionale. Alimentazione 230 Vac - uscita a relè da 2,1 a 8,5A max - 2 moduli - Chiaro

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V 230 ... 230 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di presenza

Protezione della superficie

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

8 m

Max. portata trasmissione laterale

8 m

max. potenza di interruzione

2000 W

materiale

Plastica

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

3 m

comandabile a distanza

disattivazione forzata

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

durata di funzionamento min.

5 s

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

1,2 m

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura

-5 ... 45 °C

temperatura ambiente

-5 ... 45 °C

luminosità di intervento

5 ... 1275 lx

angolo di rilevamento orizzontale

180 ... 180 GRADO

Serie

MATIX

Produttore

Interruttore Green Switch PIR+US incasso per aree interne