Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Rivelatori di Presenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4434
Cod. Produttore
HC4434
Cod. EAN
8005543442517

Informazioni di prodotto

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione: 100-240 V~
  • Corrente max: 1,7 A
  • Potenza max: 400 W/VA
  • Protezione: IP20, IK04
  • Tempo ritardo: 5 sec - 59 min 59 sec
  • Soglia luminosità: 20 - 1275 lux
  • Montaggio: incasso serie civile
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Segnalatore di movimento AXOLUTE GREEN SWITCH PIR TECH progettato per il controllo automatico dell'illuminazione in ambienti interni. Funziona con tensioni da 100 a 240 V e frequenza di 50/60 Hz, garantendo un consumo efficiente. Il sensore PIR rileva movimenti fino a 8 metri di distanza con un angolo di copertura di circa 45 metri quadrati, attivando automaticamente l'illuminazione per un tempo regolabile fino a 15 minuti. Il dispositivo supporta un carico massimo di 400 W a 230 V e 200 W a 110 V, con una soglia di luce regolabile da 5 a 300 lux per adattarsi alle diverse condizioni ambientali. La temperatura di esercizio varia da -5°C a +45°C. È dotato di funzione di disattivazione forzata, offrendo maggiore flessibilità nell'uso. L'installazione è semplice e consente un controllo affidabile e preciso dell'accensione automatica, ideale per ottimizzare il risparmio energetico e la sicurezza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Green Switch: interruttore con sensore di presenza a raggi infrarossi passivi e sensore di luminosità;. Accensione manuale della luce tramite pulsante frontale e spegnimento automatico in funzione del livello di luminosità; e della presenza. Temporizzazione per ritardo di spegnimento e soglia del sensore di luminosità; impostabili tramite potenziometro e telecomando mono/bidirezionale. Alimentazione 230 Vac e uscita relè; 1,7 A max - 2 moduli - Tech

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V 230 ... 230 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

Segnalatore di movimento

Protezione della superficie

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

8 m

Max. portata trasmissione laterale

8 m

max. potenza di interruzione

400 W

materiale

Plastica

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

3 m

comandabile a distanza

disattivazione forzata

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

durata di funzionamento min.

5 s

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

1,2 m

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura

-5 ... 45 °C

temperatura ambiente

-5 ... 45 °C

luminosità di intervento

5 ... 1275 lx

angolo di rilevamento orizzontale

180 ... 180 GRADO

Serie

AXOLUTE

Produttore

Interruttore Green Switch PIR luminosità 230V interno residenziale