› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Sensori di Presenza

Interruttore Green Switch PIR con sensore luminosità, domotica residenziale

Cod. Rexel BTINT4434N
Cod. Produttore NT4434N
Cod. EAN 8005543442630

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 100-240 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Corrente uscita relè: 1,7 A max
  • Protezione: IP21 D, IK04
  • Dimensioni: 44x44x35 mm
  • Materiale: ABS, autoestinguente
  • Soglia luminosità: 300 lux regolabile

Descrizione del prodotto

Il segnalatore di movimento BTINT4434N è un dispositivo elettrico progettato per il controllo automatico dell'illuminazione tramite tecnologia PIR (infrarossi passivi). Funziona con una tensione di alimentazione compresa tra 100 e 240 V a 50/60 Hz, supportando carichi massimi fino a 400 W (1,7 A) su 230 V e 200 W (1,7 A) su 110 V. La sensibilità luminosa è regolabile da un minimo di 5 lux fino a 1275 lux, mentre il tempo di intervento può essere impostato da 5 secondi fino a quasi 60 minuti, offrendo flessibilità nelle applicazioni. Il sensore ha un raggio di rilevamento fino a 8 metri e un angolo di copertura ampio, ideale per ambienti interni. La temperatura di esercizio varia da -5°C a +45°C. Il dispositivo è dotato di modalità Eco per ottimizzare i consumi energetici e di funzione di disattivazione forzata, garantendo un controllo intelligente e affidabile. La compatibilità con cavi fino a 2,5 mm² ne facilita l'installazione. Questo segnalatore è ideale per impianti elettrici che richiedono un rilevamento di movimento efficiente e personalizzabile, contribuendo al risparmio energetico e al comfort ambientale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Green Switch: interruttore con sensore di presenza a raggi infrarossi passivi e sensore di luminosità. Accensione manuale della luce tramite pulsante frontale e spegnimento automatico in funzione del livello di luminosità e della presenza. Temporizzazione per ritardo di spegnimento e soglia del sensore di luminosità impostabili tramite potenziometro e telecomando mono/bidirezionale. Alimentazione 230 Vac e uscita relè 1,7 A max - 2 moduli - Tech

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V 230 ... 230 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Argento

Tipologia

Segnalatore di movimento

Protezione della superficie

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

8 m

Max. portata trasmissione laterale

8 m

max. potenza di interruzione

400 W

materiale

Plastica

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

3 m

comandabile a distanza

disattivazione forzata

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

5 s

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

1,2 m

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura

-5 ... 45 °C

temperatura ambiente

-5 ... 45 °C

luminosità di intervento

5 ... 1275 lx

angolo di rilevamento orizzontale

180 ... 180 GRADO

Serie

LIVINGLIGHT

Interruttore Green Switch PIR con sensore luminosità, domotica residenziale