Descrizione del prodotto
Interruttore con sensore di presenza a infrarossi passivi (PIR) con funzione Green Switch, che combina raggi infrarossi passivi e ultrasuoni insieme a un sensore di luminosità per un controllo intelligente dell'illuminazione. Permette l'accensione manuale tramite pulsante frontale e lo spegnimento automatico in base alla presenza e al livello di luce ambientale. Il dispositivo offre una temporizzazione regolabile per il ritardo di spegnimento e un livello di soglia luminosa programmabile. Alimentazione a 230 V con uscita su relè da 2,5 A. La protezione IP21D e la costruzione in ABS autoestinguente garantiscono sicurezza e durata. Ideale per applicazioni di controllo luce efficienti e a risparmio energetico in ambienti interni.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Green Switch: interruttore con sensore di presenza a raggi infrarossi passivi e sensore di luminosità. Accensione manuale della luce tramite pulsante frontale e spegnimento automatico in funzione del livello di luminosità e della presenza. Temporizzazione per ritardo di spegnimento e soglia del sensore di luminosità impostabili tramite potenziometro e telecomando mono/bidirezionale. Alimentazione 230 Vac e uscita relè 1,7 A max - 2 moduli - Bianco