Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 460 9
Cod. Produttore
EO 460 9
Cod. EAN
6417019231549

Informazioni di prodotto

OS250D03 SEZ. FUSIBILATO NH 250A 3P

Documentazione tecnica

Switch Fuses,Front Operated,3-pole,03 (Left Side),DIN,0,1,Handle and shaft not included,

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

sinistra

adatto per fusibili

HPC0, HPC1

adatto per installazione con sbarra collettrice

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

corrente nominale permanente Iu

250 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore principale

numero di poli

3

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

250 kW

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

Produttore

ABB

Sezione fusibile NH 250A 3 poli fusibilato protezione impianti elettrici industriali