› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore emergenza rinviata XT1-XT3 500mm industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066481R1
Cod. Produttore 1SDA066481R1
Cod. EAN 8015644692926

Informazioni principali

  • Descrizione: Maniglia rotante L=500mm
  • Funzione: Emergenza con blocco lucchetto
  • Compatibilità: Interruttori XT1-XT3
  • Tipo: Meccanismo di azionamento
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Installazione: Fisso plug-in
  • Regolazione: Profondità regolabile
  • Utilizzo: Emergenza rinviata

Descrizione del prodotto

Comando a maniglia rotante rinviato, progettato per il montaggio su porta, compatibile con interruttori SACE Tmax XT1, XT2, XT3 e XT4 sia in versione 3 poli che 4 poli. Questo accessorio è disponibile in colore rosso ed è adatto per applicazioni di arresto d'emergenza, con possibilità di bloccaggio tramite lucchetto per garantire la sicurezza. È dotato di asse di comando e risulta idoneo per l'uso con disgiuntori e sezionatori di carico. Il meccanismo permette un controllo affidabile e sicuro, con possibilità di montaggio anche in ambienti con grado di protezione IP54 tramite kit opzionale. La struttura robusta e la compatibilità con diverse versioni di interruttori lo rendono ideale per applicazioni elettriche industriali e civili che richiedono un comando sicuro e rinviato della maniglia rotante. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM EMERGENCY ADJUSTABLE DEPTH L=500 MM WITH PADLOCK DEVICE ON C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT1-XT3

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

con asse

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore emergenza rinviata XT1-XT3 500mm industriale