› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore emergenza rinviata Tmax XT2-XT4 500mm industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA069056R1
Cod. Produttore 1SDA069056R1
Cod. EAN 8015644697525

Informazioni principali

  • Meccanismo maniglia rotante
  • Profondità regolabile 500 mm
  • Dispositivo lucchetto integrato
  • Compatibile con interruttori XT2-XT4
  • Tipo montaggio fisso e plug-in
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Funzione emergenza rinviata
  • Adatto a interruttori EM

Descrizione del prodotto

Comando a maniglia rotante rinviato per interruttori SACE Tmax XT1, XT2, XT3 e XT4, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile. Il dispositivo è adatto per arresto d'emergenza e può essere bloccato con lucchetto per prevenire riavvii accidentali. La maniglia è di colore rosso, facilmente riconoscibile, e dotata di asse di collegamento per un funzionamento preciso. Questo accessorio è compatibile con sezionatori di carico e disgiuntori della serie Tmax XT, offrendo una soluzione efficace per la gestione dell'interruzione del circuito elettrico in ambienti industriali e commerciali. L'installazione è semplice e permette un controllo remoto della posizione dell'interruttore, migliorando la sicurezza operativa e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM EMERGENCY ADJUSTABLE DEPTH L=500 MM WITH PADLOCK DEVICE ON C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

con asse

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore emergenza rinviata Tmax XT2-XT4 500mm industriale