› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore emergenza rinviata RHE EM T6 Tmax T

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060410R1
Cod. Produttore 1SDA060410R1
Cod. EAN 8015644628840

Informazioni principali

  • Meccanismo maniglia rotante emergenza
  • Profondità regolabile L=500 mm
  • Dispositivo lucchetto
  • Interblocco porta
  • Per interruttore fisso T6
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Funzione emergenza rinviata
  • Compatibile con interruttori Tmax

Descrizione del prodotto

Comando a maniglia rotante rinviato per interruttori Tmax T6, progettato per il montaggio su porta quadro elettrico. Questo dispositivo consente un controllo sicuro e affidabile dell'interruttore, con maniglia di colore rosso/giallo per una facile identificazione. È dotato di asse integrato e può essere bloccato con lucchetto per garantire la sicurezza durante le operazioni di manutenzione o emergenza. Compatibile con sezionatori di carico e disgiuntori, offre una soluzione versatile per la gestione e l’isolamento dei circuiti elettrici in ambienti industriali e civili. La costruzione robusta e l’installazione semplice assicurano un funzionamento duraturo e preciso nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM EMERGENCY ADJUSTABLE DEPTH L=500 MM WITH PADLOCK DEVICE AND DOOR INTERLOCK FOR C.BREAKER FIXED T6

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso/giallo

bloccaggio con lucchetto

con asse

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore emergenza rinviata RHE EM T6 Tmax T