›

Interruttore emergenza monoblocco rotativo CE4T-10R-20 40mm rosso sicurezza impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 695 7
Cod. Produttore ER 695 7
Cod. EAN 7320500260654

Informazioni principali

  • Serie: CE4T
  • Tensione operativa: 24-300 V
  • Tipo pulsante: Emergenza monoblocco
  • Meccanismo: Rotativo twist release
  • Dimensione pulsante: 40 mm
  • Colore: Rosso
  • Contatti: 2NO + 0 NC
  • Grado protezione: Elevata polvere e acqua

Descrizione del prodotto

Interruttore monoblocco rotativo di emergenza CE4T-10R-20, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e facilità di utilizzo grazie al meccanismo rotativo. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo rapido e sicuro delle alimentazioni elettriche in situazioni di emergenza. Descrizione del produttore: The CE4T-10R-20 Machine stop is: Compact - Machine stop - Twist release - Maintained - Mushroom 40 mm - Red - Non-illuminated - 2NO - 0 NC - 24 ... 300 V This Machine stop is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Struttura

diametro del foro

22 mm

tipo di sblocco

Altro

diametro della calotta

40 mm

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

tensione di alimentazione della lampada

300 V

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

CE4T

Interruttore emergenza monoblocco rotativo CE4T-10R-20 40mm rosso sicurezza impianti elettrici