› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore emergenza diretto RHD per Tmax XT1-XT3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066477R1
Cod. Produttore 1SDA066477R1
Cod. EAN 8015644692902

Informazioni principali

  • Descrizione: RHD EM XT1-XT3 F/P EMER. DIRETTA
  • Meccanismo: Rotary handle operativo
  • Funzione: Emergenza diretta
  • Dispositivo: Con blocco lucchetto
  • Compatibilità: Interruttori XT1 e XT3
  • Montaggio: Fisso e plug-in
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Normativa: Conforme RoHS II

Descrizione del prodotto

Il comando a maniglia rotante diretto RHD EM XT1-XT3 F/P EMER. DIRETTA è un accessorio progettato per l'azionamento diretto dei sezionatori e disgiuntori delle serie Tmax XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo dispositivo, di colore rosso, è idoneo per applicazioni di arresto d'emergenza grazie alla sua funzione di bloccaggio con lucchetto, che garantisce la sicurezza impedendo riavvii accidentali. È compatibile con sezionatori di carico e disgiuntori, offrendo un comando affidabile e immediato. Il meccanismo di rotazione è progettato per un utilizzo diretto e intuitivo, facilitando le operazioni di manovra in ambienti industriali e impianti elettrici. La struttura robusta e il design ergonomico assicurano durata e facilità d'uso anche in condizioni operative impegnative. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM EMERGENCY DIRECT WITH PADLOCK DEVICE ON C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT1-XT3

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore emergenza diretto RHD per Tmax XT1-XT3