› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore elettronico EKIP I 160A 4 poli interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067339R1
Cod. Produttore 1SDA067339R1
Cod. EAN 8015644012366

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160A
  • Poli: 4P
  • Tipo neutro: Neutro pieno
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Protezione: Stato solido
  • Compatibilità: EKIP-I R 160
  • Categoria utilizzo: XT2
  • Funzione: Rilascio

Descrizione del prodotto

SG.EL.EKIP I IN 160A XT2 4P INN 100 è un dispositivo elettrico progettato per il collegamento e la protezione di circuiti con una corrente nominale di 160A. Si tratta di un componente a 4 poli, ideale per applicazioni che richiedono un'elevata affidabilità e sicurezza. Il prodotto fa parte degli accessori per la serie Tmax XT, garantendo compatibilità e integrazione ottimale con altri componenti della stessa famiglia. La struttura robusta e le caratteristiche tecniche avanzate lo rendono adatto a impieghi professionali nell'ambito elettrico, assicurando prestazioni elevate e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP-I R 160 FULLY RATED NEUTRAL XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

160 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1600 A

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore elettronico EKIP I 160A 4 poli interno