›

Interruttore elettronico 220-240V trip indicazione industriale Emax

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058261R1
Cod. Produttore 1SDA058261R1
Cod. EAN 8015644605483

Informazioni principali

  • Voltaggio: 220-240V AC
  • Indicazione: I1/4
  • Funzione: Intervento con reset remoto
  • Serie: Accessories for Emax
  • Tipo: Trip PR121-PR122-PR123
  • Protezione: Interruttore elettrico
  • Conformità: RoHS II conforme
  • Applicazione: Unità di intervento Tmax

Descrizione del prodotto

ELE.I1/4 RIAR220-240V TRIP PR12X E1 è un interruttore automatico modulare progettato per la protezione elettrica in impianti a bassa tensione. Questo dispositivo è caratterizzato da un funzionamento affidabile con tensione di alimentazione di 220-240V e incorpora un sistema di sgancio termico-magnetico (trip) per garantire la sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti. La serie SACE Tmax XT, di cui fa parte, offre una gamma di interruttori modulari con prestazioni elevate fino a 250A, con design compatto e versatilità di installazione, adatti sia per distribuzione di potenza che per protezione motori e generatori. La costruzione prevede isolamento doppio, compatibilità elettromagnetica, resistenza a urti e vibrazioni, e la possibilità di montaggio in diverse posizioni senza perdita di prestazioni. Il dispositivo è conforme alle normative IEC 60947-2 e direttive europee per la bassa tensione e compatibilità elettromagnetica, garantendo elevati standard di sicurezza e qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ELECTRICAL I1/4 INDICATION TRIP PR121-PR122-PR123 WITH REMOTE RESET ELECTRICAL SUP.VOL. 220-240V AC E1-6-T8

Caratteristiche tecniche

funzione

interruttore di potenza

numero di contatti invertitori

1

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

Serie

Accessories for Emax

Interruttore elettronico 220-240V trip indicazione industriale Emax