Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1107761001
Cod. Produttore
1107761001
Cod. EAN
4032248047727

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RSM 8R 24VDC LP GEM.-
  • Tensione: 24 VDC
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento: Comando e carico isolati
  • Serie: RSM

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile RSM 8R con alimentazione a 24V DC, dotato di indicatore a LED integrato per segnalazioni visive immediate. Progettato con morsetti amovibili e connessione elettrica a vite, garantisce un collegamento sicuro e affidabile. Il dispositivo è completo di base per un montaggio facilitato e presenta un azionamento non polarizzato, ideale per applicazioni di controllo elettrico precise e versatili. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

145 mm

altezza

87 mm

profondità

76 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

8

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

Serie RSM

Produttore

Relè ausiliario RSM 8R 24V DC morsetti amovibili impianti elettrici