Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 453 3
Cod. Produttore
EO 526 7
Cod. EAN
7320500294697

Informazioni di prodotto

M3SS2-21G Selector Switch

Documentazione tecnica

Interruttore elettromeccanico a tre poli con selettore, caratterizzato da una struttura compatta e robusta. Il dispositivo è progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro degli impianti elettrici, con una manopola di colore verde per una facile identificazione. Adatto per applicazioni industriali e civili, assicura prestazioni elevate e durata nel tempo grazie ai materiali di alta qualità utilizzati nella costruzione. Ideale per la gestione e la protezione di circuiti elettrici con necessità di selezione multipla. Descrizione del produttore: The M3SS2-21G Selector Switch is: 3-position - Momentary - Short handle - Green - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

materiale dell’anello frontale

metallo

colore della calotta del segnalatore luminoso

verde

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

verde

illuminabile

tattile

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

cromo

numero di posizioni di commutazione

3

Serie

M3SS2

Produttore

ABB

Selector switch 3 posizioni momentaneo verde illuminato per controllo impianti elettrici industriali e civili