Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 442 6
Cod. Produttore
KW 857 3
Cod. EAN
7320500293508

Informazioni di prodotto

M3SS1-21Y Selector Switch

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico di colore giallo con selettore a tre posizioni, progettato per garantire un funzionamento affidabile e sicuro. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono controllo preciso e duraturo. Il design compatto facilita l’installazione in impianti elettrici professionali, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dei circuiti. Descrizione del produttore: The M3SS1-21Y Selector Switch is: 3-position - Maintained - Short handle - Yellow - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

materiale dell’anello frontale

metallo

colore della calotta del segnalatore luminoso

giallo

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

giallo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

illuminabile

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

cromo

numero di posizioni di commutazione

3

Serie

M3SS1

Produttore

ABB

Selector switch 3 posizioni mantenuto maniglia corta giallo illuminato per impianti elettrici professionali