› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore elettrico riarmo automatico 110-127V industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058262R1
Cod. Produttore 1SDA058262R1
Cod. EAN 8015644605490

Informazioni principali

  • Voltaggio: 110-127V AC
  • Funzione: Indicazione I1/4
  • Reset: Remoto incluso
  • Compatibilità: Trip PR121-PR123
  • Serie: Accessories for Emax
  • Tipo: Interruttore elettrico
  • Applicazione: Protezione e segnalazione
  • Certificazioni: Conformità CE

Descrizione del prodotto

Il prodotto AB1SDA058262R1 è un interruttore automatico modulare della famiglia SACE Tmax XT, specificamente progettato per la protezione e la distribuzione di energia elettrica in impianti a bassa tensione fino a 250 A. Questo interruttore è caratterizzato da un elevato livello di affidabilità e sicurezza, grazie alla combinazione di tecnologie avanzate che assicurano la protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti, guasti a terra e contatti indiretti. Il modello in questione è dotato di un dispositivo di protezione termomagnetico con soglia regolabile, progettato per reti in corrente alternata e continua fino a 500 V, con una tensione nominale di esercizio fino a 690 V e una capacità di interruzione elevata, che garantisce la sicurezza e la continuità dell’impianto anche in condizioni di guasto. La gamma SACE Tmax XT si distingue per la versatilità di installazione, potendo essere montata in diverse posizioni senza perdita di prestazioni, e per la resistenza a condizioni ambientali impegnative, con un intervallo di temperatura di funzionamento da -25°C a +70°C. L’interruttore è disponibile in versione fissa o plug-in, con un design compatto che facilita l’installazione e la manutenzione. È inoltre possibile integrare dispositivi elettronici di protezione di ultima generazione, come le unità di sgancio Ekip, che offrono funzioni avanzate di monitoraggio e controllo, aumentando ulteriormente la sicurezza e l’efficienza dell’impianto. In sintesi, il prodotto rappresenta una soluzione tecnologicamente avanzata e affidabile per la protezione di impianti elettrici di distribuzione, con caratteristiche di elevata capacità di interruzione, flessibilità d’uso e compatibilità con accessori dedicati, garantendo prestazioni elevate in un formato compatto e versatile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ELECTRICAL I1/4 INDICATION TRIP PR121-PR122-PR123 WITH REMOTE RESET ELECTRICAL SUP.VOL. 110-127V AC E1-6-T8

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Interruttore elettrico riarmo automatico 110-127V industriale