Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA072563R1
Cod. Produttore
1SDA072563R1
Cod. EAN
8015644764135

Informazioni di prodotto

E4.2H 4000 Ekip Dip LSIG 3p WMP

Documentazione tecnica

MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E4.2H 4000 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSIG R 4000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

tensione nominale

690.0 V

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

100 kA

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

6000 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1600 A

azionamento a motore opzionale

numero di contatti ausiliari, invertitori

4

segnalatore di intervento presente

apparecchio completo con unità di sicurezza

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a innesto

tipo di collegamento circuito elettrico principale

connessione attraverso parte del telaio separata

corrente nominale permanente Iu

4000 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

2400 A

protezione dalle dispersioni a terra integrata

numero di poli

3

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

connessione attraverso parte del telaio separata

Serie

SACE_Emax_2

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare 3 poli E4.2H 4000 EKIP DIP LSIG protezione LSIG distribuzione elettrica industriale