Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1984080000
Cod. Produttore
1984080000
Cod. EAN
4050118369175

Informazioni di prodotto

Relè compatto e versatile per applicazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma piccola e compatta
  • Risparmio di tempo nelle operazioni di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nel controllo dei segnali digitali con carico ridotto
  • Possibile risparmio energetico grazie alla gestione ottimizzata dei carichi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

corrente nominale

16 A

larghezza

12,7 mm

altezza

29 mm

profondità

15,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

22,8 ... 31,2 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Interruttore elettrico compatto alta qualità per uso domestico e industriale