Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM2SSV310B
Cod. Produttore
M2SSV310B
Cod. EAN
7320500301807

Informazioni di prodotto

M2SSV3-10B Selector Switch

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico a due posizioni con comando di ritorno a destra, caratterizzato da un design compatto e robusto. Il corpo è realizzato in materiale plastico di colore nero, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nel controllo. Questo componente garantisce una funzionalità efficiente e duratura, adatta a impianti industriali e civili. La sua configurazione a due posizioni facilita l’installazione e l’uso in sistemi di comando elettrico, assicurando sicurezza e praticità. Descrizione del produttore: The M2SSV3-10B Selector Switch is: 2-position - Maintained - Short handle - Black - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

materiale dell’anello frontale

plastica

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

nero

tattile

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

nero

numero di posizioni di commutazione

2

Serie

M2SSV3

Produttore

ABB

Selector Switch 2 posizioni mantenute manopola corta nero plastica per impianti elettrici industriali e civili