Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 296 1
Cod. Produttore
KZ 296 1
Cod. EAN
7320500285176

Informazioni di prodotto

M2SS2-31G SEL.2P LEVA CORTA VERDE MET.

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico M2SS2-31G a due poli con leva corta di colore verde, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una commutazione precisa e resistente, assicurando una lunga durata e facilità d’uso grazie alla leva ergonomica. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità ne fanno una soluzione efficiente per l’installazione in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Scopri l'ELKZ 296 1, un prodotto della famiglia M2SS2-31G, caratterizzato da una leva corta di colore verde. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti e durata nel tempo. La sua selezione a due poli offre un'operatività semplice e affidabile, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Scegli l'ELKZ 296 1 per un'esperienza di utilizzo senza pari.

materiale dell’anello frontale

metallo

colore della calotta del segnalatore luminoso

verde

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

verde

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

illuminabile

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

cromo

numero di posizioni di commutazione

2

Produttore

ABB

Interruttore elettrico M2SS2-31G 2 poli leva corta verde per impianti professionali