Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093877
Cod. Produttore
M093877
Cod. EAN
7612270938773

Informazioni di prodotto

E218-16-11 INTERRUTTORE 1NA+1NC 16A

Documentazione tecnica

Control switches according DIN EN 60669-1, VDE 0632 Part 1, Rated currents: 16/25 A, 250 VACPDC, Contacts: 2 NO + 2 NC/3 NO + 1 NC/1 NO + 1 NC, Module width: 0,5/1

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale min.

24 V

numero di poli

1

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

colore della calotta

grigio

resistenza a corto circuito (Icw)

3 kA

tensione di dimensionamento

250 V

profondità di incasso

68 mm

tipo di tensione

AC

funzione di commutazione

interruttore di comando

larghezza in unità di suddivisione

0.5

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

corrente di dimensionamento

16 A

Produttore

ABB

Interruttore elettrico 1NA+1NC 16A controllo comandi impianti residenziali industriali