› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore EKIP C DIP LSIG 160A 3 poli per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067314R1
Cod. Produttore 1SDA067314R1
Cod. EAN 8015644695156

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Corrente nominale: 160 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Solid-state release
  • Protezione: LSIG
  • Compatibilità: EKIP C DIP XT2
  • Conformità RoHS: Sì, con esenzioni
  • Applicazione: Interruttore automatico

Descrizione del prodotto

EKIP C DIP LSIG IN160A XT2 3P è un dispositivo di protezione elettrica modulare progettato per applicazioni industriali e civili che richiedono un'interruzione affidabile e sicura del circuito. Questo interruttore è caratterizzato da una corrente nominale di 160A e funziona con tensione continua (DC), garantendo elevate prestazioni in condizioni di carico variabile. Il prodotto non presenta contatti normalmente chiusi o normalmente aperti, assicurando un funzionamento semplice e diretto. Dotato di connessioni robuste e di un meccanismo di comando preciso, EKIP C DIP LSIG è ideale per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici di media tensione. La sua struttura compatta e i materiali di alta qualità ne assicurano durabilità e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE THREE-POLE IN AC EKIP C DIP LSIG R 160 XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

160 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1600 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore EKIP C DIP LSIG 160A 3 poli per impianti industriali