› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Interruttore dimmer connesso antracite per controllo luci domestico

Cod. Rexel BTIL4411C
Cod. Produttore L4411C
Cod. EAN 8005543668306

Informazioni principali

  • Voltaggio: 100-240 V~
  • Potenza max: 150 W
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Consumo standby: 0,7 W
  • Grado protezione: IP20, IK04
  • Dimensioni (mm): 47x22x34,5x11
  • Colore: Antracite
  • Serie: LIVINGLIGHT SMART

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore dimmer con neutro con tecnologia radio Zigbee a 2,4 GHz, progettato per il controllo locale e remoto dell’illuminazione. Configurato di default in modalità interruttore ON/OFF, può essere facilmente convertito in modalità dimmer tramite app, supportando lampade a LED dimmerabili per un’illuminazione regolabile e confortevole. Realizzato con materiali autoestinguenti e resistenti ai raggi UV, offre protezione IK04 e grado di protezione IP20 senza placche e placchette. Supporta carichi fino a 150 W per lampade a incandescenza o alogene e 75 W per lampade a LED, con consumo in standby di soli 0,7 W. Facile da installare in scatole da incasso da 40 mm, è dotato di pulsante di controllo, LED di segnalazione e tasto reset nascosto per il ripristino alle impostazioni di fabbrica. La connessione avviene tramite morsetti a vite con capacità fino a 2,5 mm². Ideale per impianti elettrici moderni che richiedono un controllo intelligente e versatile dell’illuminazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interruttore/dimmer connesso. Permette di controllare le luci localmente o da remoto tramite APP Home+Control. Si installa come un interruttore tradizionale ed è compatibile con i carichi ad incandescenza o a LED (dimmerabili), di tipo capacitivo, con potenza max. 150W a 230Va.c.. E dotato di un LED blu per le funzionalita di localizzazione e stato carico, configurabile da APP. Può essere collegato a uno o piu pulsanti tradizionali o associato ad uno o piu comandi wireless. Attenzione: la funzione varialuce si attiva solo tramite APP ed è necessaria la connessione al neutro. Alimentazione 110-230 Va.c. - 1 modulo.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Antracite

Tipologia

Tronic

Protezione della superficie

Laccato

corrente nominale

0,7 A

numero di canali

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale e LED retrofit

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

memoria dei valori di luminosità

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

7015

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Opaco

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

frequenza

50 ... 60 Hz

potenza di interruzione

0 ... 150 W

Serie

LIVINGLIGHT SMART

Interruttore dimmer connesso antracite per controllo luci domestico
€ 60,21 x 1 pz.
(pz.)