Prodotti / Distribuzione elettrica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG743B63
Cod. Produttore
G743B63
Cod. EAN
8005543686447

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale 4P tipo B - In= 63A - Idn= 0.03A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore differenziale salvavita di tipo B a 4 poli con corrente nominale di 63A e sensibilità di 30mA, progettato per il montaggio su guida DIN. Questo dispositivo garantisce la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti, nonché la sicurezza degli impianti da guasti di isolamento. Dotato di tecnologia elettromagnetica ed elettronica con relè di rilevamento corrente, è in grado di rilevare correnti residue sinusoidali, con componente continua e correnti residue fino a 1 kHz, inclusi impulsi smussati e correnti continue. L'interruttore presenta un comando ergonomico a due posizioni con indicazione visiva dello stato del contatto ("I-ON" per chiuso e "O-OFF" per aperto) e un pulsante di test per verificare il corretto funzionamento, da premere periodicamente. È idoneo per sistemi di terra IT, TT e TN, con tensione nominale di 400 V e frequenza di 50 Hz. Realizzato in materiale plastico resistente al calore e al fuoco con grado di protezione IP20 sui morsetti e IP40 sulla parte frontale, è conforme alle normative EN/IEC 61008-1 e successive. Supporta la protezione coordinata con fusibili e interruttori automatici, e può essere integrato con accessori quali contatti ausiliari, segnalatori di guasto e dispositivi di comando remoto. Adatto anche per ambienti umidi e con presenza di cloro, come piscine, garantisce sicurezza affidabile e durata nel tempo. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale Tipo B 4P - In= 63A - Idn= 30mA - Vn= 400Vac - 4 moduli

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,03 mA

tipo di corrente di guasto

B

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

tipo con ritardo breve

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4000 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore differenziale Tipo B 4P 63A 30mA per impianti elettrici