Descrizione del prodotto
Interruttore differenziale residuo (RCCB) di tipo B a 4 poli con corrente nominale di 63A e sensibilità di 300mA, progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm. Questo dispositivo garantisce la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti, nonché la protezione degli impianti da guasti di isolamento. È dotato di tecnologia elettromagnetica ed elettronica con relè di rilevamento corrente, capace di rilevare correnti residue sinusoidali alternate fino a 1 kHz, correnti pulsate smussate e continue.
Il dispositivo presenta un comando manuale ergonomico con indicazione visiva dello stato dei contatti ("I-ON" rosso per chiuso, "O-OFF" verde per aperto) e pulsante di test mensile integrato. È compatibile con sistemi di messa a terra IT, TT e TN, con tensione nominale di 400 V~ e frequenza di 50 Hz. La resistenza all’isolamento è di 2 MΩ e il grado di protezione è IP20 nelle aree terminali e IP40 nella parte frontale, con protezione meccanica IK04.
La connessione avviene tramite morsetti a vite con terminali dotati di otturatori di sicurezza e la sezione massima dei conduttori ammessi è fino a 50 mm² per cavi rigidi e 35 mm² per cavi flessibili senza forcella. Il dispositivo è conforme alle normative EN/IEC 61008-1, EN/IEC 61008-2-1 e EN/IEC 62423, e rispetta le direttive europee RoHS, con materiali plastici privi di alogeni e resistenza al calore certificata.
La protezione contro i sovraccarichi deve essere garantita da un interruttore o fusibile adeguato. L’interruttore differenziale è progettato per operare in ambienti umidi e inquinati da cloro, come piscine, e può essere utilizzato in un intervallo di temperatura da -25°C a +60°C. È dotato di elevata capacità di interruzione differenziale fino a 1000 A e corrente di corto circuito nominale di 10 kA. La struttura è realizzata in poliammide e PBT, con elevata resistenza meccanica e durata elettrica e meccanica testata.
Questo dispositivo rappresenta una soluzione affidabile e avanzata per la protezione elettrica in impianti civili e industriali, garantendo sicurezza e conformità alle normative vigenti.
Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale Tipo B 4P - In= 63A - Idn= 300mA - Vn= 400Vac - 4 moduli