Prodotti / Distribuzione elettrica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG743B40
Cod. Produttore
G743B40
Cod. EAN
8005543686430

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale 4P tipo B - In= 40A - Idn= 0.03A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore differenziale (RCCB) di tipo B a 4 poli con corrente nominale di 40 A e sensibilità di intervento a 30 mA. Progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, è idoneo per sistemi di messa a terra IT, TT e TN. Questo dispositivo offre protezione contro i contatti diretti e indiretti, oltre a salvaguardare gli impianti da guasti di isolamento, grazie alla tecnologia elettromagnetica ed elettronica con relè di rilevamento corrente. Supporta correnti residue sinusoidali fino a 1 kHz, correnti pulsate smussate e continue, garantendo un’elevata affidabilità in ambienti umidi e in presenza di inquinamento da cloro, come piscine. Presenta una capacità di interruzione residua di 1000 A e una corrente di corto circuito condizionata fino a 10 kA. La manovra è facilitata da una leva ergonomica con indicazione visiva dello stato dei contatti. Il dispositivo è conforme alle normative EN/IEC 61008-1 e 62423, e garantisce resistenza a vibrazioni, urti meccanici e temperature estreme da -25°C a +60°C. La protezione è completata da un grado IP20 sui morsetti e IP40 sulla parte frontale. È possibile integrare accessori quali contatti ausiliari, segnalazioni guasti e comandi motorizzati per un controllo avanzato dell’impianto. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale Tipo B 4P - In= 40A - Idn= 30mA - Vn= 400Vac - 4 moduli

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,03 mA

tipo di corrente di guasto

B

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

tipo con ritardo breve

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4000 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore differenziale Tipo B 4P 40A 30mA per impianti elettrici

€ 680,17 x 1 pz.
(pz.)