Descrizione del prodotto
Interruttore differenziale (RCCB) di tipo B a 2 poli, con corrente nominale di 63 A e sensibilità di intervento a 30 mA. Progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, garantisce la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti e la protezione degli impianti da guasti di isolamento. Il dispositivo è dotato di tecnologia elettromagnetica ed elettronica per il rilevamento della corrente residua, con indicazione positiva dello stato di contatto tramite leva ergonomica a due posizioni (I-ON e O-OFF). La protezione è efficace anche per correnti di guasto di tipo B, inclusi correnti alternate sinusoidali fino a 1 kHz, correnti pulsate smussate e correnti continue. Il prodotto supporta tensioni nominali di 230 V~ e frequenza di 50 Hz, con una capacità di interruzione differenziale fino a 1000 A. La costruzione è in materiali resistenti al calore e al fuoco con grado di protezione IP20 nelle aree terminali e IP40 frontale, e resistenza agli urti IK04. È adatto per sistemi di messa a terra IT, TT e TN e può essere installato in diverse posizioni operative. Il dispositivo include un pulsante di test per la verifica mensile del corretto funzionamento.
Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale Tipo B 2P - In= 63A - Idn= 30mA - Vn= 400Vac - 4 moduli