Prodotti / Distribuzione elettrica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG724B63
Cod. Produttore
G724B63
Cod. EAN
8005543686423

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale 2P tipo B - In= 63A - Idn= 0.3A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore differenziale di tipo B con corrente nominale di 63A e sensibilità di 300mA, progettato per la protezione degli impianti elettrici contro le correnti di guasto a terra di tipo AC, pulsante di test per verifica mensile della funzionalità, montaggio su guida DIN, dispositivo salvavita a 2 poli ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono elevata sicurezza e affidabilità. Descrizione del produttore: Interruttore differenziale Tipo B 2P - In= 63A - Idn= 300mA - Vn= 400Vac - 4 moduli

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,3 mA

tipo di corrente di guasto

B

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

tipo con ritardo breve

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4000 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore differenziale Tipo B 2P 63A 300mA protezione impianti elettrici

€ 792,77 x 1 pz.
(pz.)