Prodotti / Distribuzione elettrica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG723B40
Cod. Produttore
G723B40
Cod. EAN
8005543686393

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale 2P tipo B - In= 40A - Idn= 0.03A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore differenziale salvavita di tipo B a 2 poli con corrente nominale di 40 A e sensibilità di intervento di 30 mA. Progettato per il montaggio su guida DIN, garantisce protezione contro i contatti diretti e indiretti e protegge gli impianti da guasti di isolamento. È dotato di tecnologia elettromagnetica ed elettronica con relè di rilevamento corrente, in grado di rilevare correnti residue sinusoidali, pulsate e continue fino a 1 kHz. Il dispositivo è adatto per sistemi di messa a terra IT, TT e TN, con tensione nominale di 230 V e frequenza di 50 Hz. La maniglia ergonomica a due posizioni consente un comando manuale semplice con indicazione di stato tramite marcatura cromatica. Il salvavita è costruito con materiali plastici autoestinguenti e offre un grado di protezione IP20 sui morsetti e IP40 sulla parte frontale, con resistenza meccanica IK04. È progettato per operare in ambienti umidi e in presenza di agenti clorurati, come piscine. La manutenzione è facilitata dalla possibilità di sostituzione senza interrompere l’alimentazione degli altri dispositivi sulla guida DIN. Conforme alle normative EN/IEC 61008-1 e 61008-2-1, è dotato di pulsante di test mensile per verificare la funzionalità e garantire la sicurezza dell’impianto elettrico. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale Tipo B 2P - In= 40A - Idn= 30mA - Vn= 400Vac - 4 moduli

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,03 mA

tipo di corrente di guasto

B

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

tipo con ritardo breve

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4000 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore differenziale tipo B 2P 40A 30mA per impianti elettrici

€ 639,63 x 1 pz.
(pz.)