Prodotti / Distribuzione elettrica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG724B40
Cod. Produttore
G724B40
Cod. EAN
8005543686416

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale 2P tipo B - In= 40A - Idn= 0.3A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore differenziale (RCCB) di tipo B a 2 poli con corrente nominale di 40A e sensibilità di 300 mA, progettato per la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti e per la salvaguardia degli impianti da guasti di isolamento. Il dispositivo è dotato di indicazione positiva dello stato di contatto tramite maniglia ergonomica, con segnalazione visiva "I-ON" (contatti chiusi) e "O-OFF" (contatti aperti). È montabile su guida DIN da 35 mm, con possibilità di alimentazione sia dall'alto che dal basso. La protezione differenziale è di tipo elettromagnetico ed elettronico, in grado di rilevare correnti residue sinusoidali fino a 1 kHz, correnti pulsate smussate e continue. Il dispositivo supporta sistemi di messa a terra IT, TT e TN, con tensione nominale di 230 V e frequenza di 50 Hz. La capacità di interruzione differenziale raggiunge 1000 A, mentre la corrente di corto circuito condizionata è pari a 10 kA. È realizzato con materiali plastici halogen-free resistenti al calore e al fuoco, con grado di protezione IP20 sui morsetti e IP40 sulla parte frontale. La manutenzione è facilitata dalla possibilità di sostituzione senza scollegare i dispositivi adiacenti. Il dispositivo è conforme alle normative EN/IEC 61008-1 e correlate, e rispetta le direttive RoHS per la sicurezza ambientale. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale Tipo B 2P - In= 40A - Idn= 300mA - Vn= 400Vac - 4 moduli

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,3 mA

tipo di corrente di guasto

B

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

tipo con ritardo breve

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4000 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore differenziale Tipo B 2P 40A 300mA impianti elettrici