› Distribuzione elettrica

Interruttore differenziale tipo A 25A 30mA protezione impianti residenziali e commerciali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELF427851
Cod. Produttore F427851
Cod. EAN 8012542785101

Informazioni principali

  • Serie: F200
  • Corrente nominale: 25A
  • Sensibilità differenziale: 30mA
  • Tipo: A
  • Protezione: Interruttore differenziale
  • Funzione: Protezione da guasti a terra
  • Resistenza a sganci involontari: Elevata
  • Normative: EN 61008, IEC 63000

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale di tipo A con portata nominale di 25 ampere e corrente differenziale di intervento pari a 30 milliampere, progettato per garantire elevata protezione contro le dispersioni di corrente elettrica. Ideale per impianti elettrici residenziali e commerciali, assicura sicurezza e affidabilità nel rilevamento di guasti a terra, contribuendo a prevenire rischi di folgorazione e incendi. Il dispositivo è compatto e facile da integrare in quadri elettrici standard, offrendo una soluzione efficiente per la protezione differenziale. Descrizione del produttore: The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product provides the best compromise between safety and continuity in the service, thanks to the resistance to unwanted trippings.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

25 A

numero di poli

2

tipo di corrente di guasto

Altro

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

tipo con ritardo breve

codice RAL (simile)

7035

potenza dissipata

2 W

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

25 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Interruttore differenziale tipo A 25A 30mA protezione impianti residenziali e commerciali