› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore differenziale RC HV 85-690V 3 poli XT3 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067127R1
Cod. Produttore 1SDA067127R1
Cod. EAN 8015644010348

Informazioni principali

  • Voltaggio: 85...690 V AC
  • Poli: 3 Poli fissi
  • Tipo: RC INST HV
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Protezione: Interruttore differenziale
  • Applicazione: Per interruttori XT3
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti con piombo

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore differenziale RC Inst per Tmax XT è un accessorio elettrico progettato per la protezione contro le correnti di guasto a terra. È compatibile con i modelli Tmax XT1 e XT3 e si monta facilmente sul dispositivo principale, garantendo un'affidabilità elevata nelle applicazioni industriali e civili. Il dispositivo opera su una tensione di alimentazione compresa tra 85 e 500 VAC, con una sensibilità di intervento che varia da 0,03 A a 3 A, assicurando un rapido sgancio in caso di anomalie. Dotato di un indicatore LED che segnala lo stato di funzionamento, allarme e preallarme, consente un monitoraggio semplice e immediato. Il pulsante di test integrato permette di verificare il corretto funzionamento del dispositivo, incluso un test di isolamento con indicatore in posizione dedicata. La struttura robusta e i materiali di alta qualità garantiscono durata e sicurezza. Questo sganciatore è ideale per migliorare la protezione degli impianti elettrici, prevenendo danni e aumentando la sicurezza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: RESIDUAL CURRENT RELEASE RC INST HV 85...690V AC FOR C.BREAK. FIXED THREE-POLE XT3

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore differenziale RC HV 85-690V 3 poli XT3 industriale