Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELF427838
Cod. Produttore
F427838
Cod. EAN
8012542783800

Informazioni di prodotto

Residual Current Circuit Breaker F200 - 4P - 300 mA - 40 A - Type A
Interruttore differenziale F204 con portata di 40A e sensibilità di 300mA, progettato per garantire protezione efficace contro le dispersioni di corrente. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità nel controllo dei circuiti, assicurando la salvaguardia degli impianti e delle persone. Realizzato con materiali resistenti per un utilizzo duraturo e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications.

grado di inquinamento

2

sezione conduttore collegabile unifilare

25

grado di protezione (IP)

IP2X

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

tipo di corrente di guasto

A

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0.3 A

dispositivi supplementari possibili

larghezza in unità di suddivisione

4

tensione di dimensionamento

400 V

resistenza a corto circuito (Icw)

1 kA

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50/60 Hz

profondità di incasso

69 mm

tipo di montaggio

barra DIN

tensione di isolamento nominale Ui

500

corrente di dimensionamento

40 A

con dispositivo di bloccaggio

Serie

F200

Produttore

ABB

Interruttore differenziale F204 4P 40A 300mA Tipo A protezione impianti e persone

€ 171,99 x 1 pz.
(pz.)