› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro AC 4P 80A 500mA montaggio guida DIN

Cod. Rexel BTIG745AC80
Cod. Produttore G745AC80
Cod. EAN 8005543459850

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 80 A
  • Sensibilità differenziale: 500 mA
  • Tipo corrente residua: AC puro
  • Numero poli: 4 poli
  • Larghezza: 4 moduli (71,2 mm)
  • Grado protezione: IP20 morsetti, IP40 frontale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale (RCCB) a 4 poli con montaggio su guida DIN, progettato per la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti e per la salvaguardia degli impianti da guasti di isolamento. Questo dispositivo elettromagnetico con funzione di rilevamento della corrente residua è dotato di maniglia ergonomica a due posizioni per l’azionamento manuale e di indicazione positiva dello stato dei contatti. Supporta correnti nominali fino a 80A e correnti differenziali di guasto di tipo AC con sensibilità di 500 mA. È adatto per sistemi di messa a terra IT, TT e TN, con tensione nominale di esercizio fino a 400 V e frequenza di 50 Hz. L’installazione è semplice grazie al fissaggio su barra DIN da 35 mm e ai morsetti a vite con serraggio consigliato di 2,5 Nm, compatibili con cavi in rame flessibili e rigidi fino a 50 mm². Il dispositivo offre protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti se associato a interruttori o fusibili adeguati, con capacità di interruzione differenziale fino a 1000 A. Realizzato in materiali isolanti halogen-free con elevata resistenza al calore e alle sollecitazioni meccaniche, garantisce affidabilità e sicurezza anche in ambienti umidi e inquinati da cloro, come piscine. La protezione è conforme alle normative EN/IEC 61008-1 e dispone di grado di protezione IP20 sui morsetti e IP40 sul frontale. Il dispositivo è inoltre predisposto per l’installazione di accessori ausiliari quali contatti ausiliari, segnalatori di guasto, sganciatori e comandi motorizzati, ampliando le funzionalità di controllo e segnalazione. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo AC - In= 80A - Idn= 0,5A - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

80 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,5 mA

tipo di corrente di guasto

AC

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro AC 4P 80A 500mA montaggio guida DIN