› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro AC 4P 80A 300mA per impianti trifase

Cod. Rexel BTIG744AC80
Cod. Produttore G744AC80
Cod. EAN 8005543459867

Informazioni principali

  • Poli: 4P
  • Corrente nominale: 80A
  • Sensibilità residua: 300mA
  • Tensione nominale: 400V~
  • Grado protezione: IP20 morsetti
  • Dimensioni: 4 moduli (71,2x71,65mm)
  • Serie: BTDIN
  • Normative: EN/IEC 61008-1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale (RCCB) a 4 poli con montaggio su guida DIN, progettato per la protezione delle persone e degli impianti contro i contatti diretti e indiretti e le dispersioni di corrente verso terra. Questo dispositivo a tecnologia elettromagnetica è dotato di indicazione positiva dello stato dei contatti tramite maniglia ergonomica a due posizioni ("I-ON" chiuso, "O-OFF" aperto) e pulsante di test integrato per verificare il corretto funzionamento periodico. Caratterizzato da una corrente nominale di 80 A e sensibilità di intervento a 300 mA di tipo AC, garantisce elevata capacità di interruzione (1000 A) e resistenza a sovracorrenti e cortocircuiti se associato a idonei dispositivi di protezione. È adatto per sistemi di messa a terra IT, TT e TN, con tensione nominale di 400 V e frequenza di 50 Hz. Costruito con materiali isolanti in poliammide e PBT privi di alogeni, il dispositivo resiste a temperature da -25°C a +60°C in esercizio e presenta protezione IP20 sui morsetti e IP40 sul frontale, oltre a un grado di protezione meccanica IK04. È idoneo per installazioni in ambienti umidi e con presenza di cloro, come piscine. Il collegamento avviene tramite morsetti a vite con sezione cavi fino a 50 mm² per conduttori rigidi e 35 mm² per flessibili, con possibilità di blocco e sigillatura in posizione aperta o chiusa. La compatibilità con accessori quali contatti ausiliari, segnalatori di guasto, sganciatori ausiliari e comandi motorizzati ne amplia le funzionalità, mantenendo sempre elevati standard di sicurezza e affidabilità secondo le normative EN/IEC 61008-1 e relative direttive UE. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo AC - In= 80A - Idn= 300mA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

80 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,3 mA

tipo di corrente di guasto

AC

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro AC 4P 80A 300mA per impianti trifase