› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro AC 4P 63A 500mA per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIG745AC63
Cod. Produttore G745AC63
Cod. EAN 8005543459843

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 63 A
  • Sensibilità differenziale: 500 mA
  • Poli: 4 poli, 4 moduli
  • Potere d'interruzione: 10 kA
  • Grado di protezione: IP20 morsetti, IP40 frontale
  • Temperatura di funzionamento: -25°C / +60°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale (RCCB) a 4 poli, progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, con corrente nominale di 63A e sensibilità di intervento a 500 mA di tipo AC. Questo dispositivo garantisce la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti e tutela l’impianto da guasti di isolamento, grazie alla funzione elettromagnetica con relè di rilevamento corrente residua. La tecnologia assicura un’elevata capacità di interruzione (1000 A) e un’ottima resistenza alle sovracorrenti e ai cortocircuiti, con un grado di protezione IP20 sui morsetti e IP40 sulla parte frontale. La maniglia ergonomica a due posizioni consente un comando agevole con indicazione visiva dello stato dei contatti. Il dispositivo è adatto per sistemi di messa a terra IT, TT e TN, e può essere installato in diverse posizioni operative. Realizzato con materiali halogen free ad alta resistenza al calore e ai shock meccanici, è conforme alle normative EN/IEC 61008-1 e garantisce sicurezza e affidabilità anche in ambienti umidi o con presenza di cloro, come piscine. La manutenzione è facilitata dalla possibilità di sostituzione senza interrompere l’alimentazione degli altri dispositivi. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo AC - In= 63A - Idn= 0,5A - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,5 mA

tipo di corrente di guasto

AC

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro AC 4P 63A 500mA per impianti elettrici