› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro AC 4P 63A 300mA guida DIN

Cod. Rexel BTIG744AC63
Cod. Produttore G744AC63
Cod. EAN 8005543459836

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 63 A
  • Sensibilità differenziale: 300 mA
  • Tipo: AC puro
  • Poli: 4 poli
  • Protezione corto circuiti: 10 kA
  • Dimensioni: 4 moduli (71,2 mm)

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale (RCCB) a 4 poli per montaggio su guida DIN, con corrente nominale di 63A e sensibilità di 300 mA, tipo AC per corrente alternata residua sinusoidale. Progettato per la protezione delle persone da contatti diretti e indiretti e per la protezione degli impianti da guasti di isolamento. Dotato di indicazione positiva di contatto e funzione elettromagnetica residua con relé sensore di corrente. Compatibile con sistemi neutron di terra IT, TT e TN, con tensione nominale di 400 V e frequenza di 50 Hz. Offre un potere di interruzione in corto circuito di 10 kA e un potere di interruzione residuo nominale di 1000 A. Il dispositivo è protetto da sovraccarichi tramite interruttore o fusibile adeguato. L’RCCB è conforme alle normative EN/IEC 61008-1 e presenta un grado di protezione IP20 nella zona morsetti e IP40 nella zona frontale. Realizzato con materiali poliammide e P.B.T. resistenti al calore e al fuoco, con classificazione V2 secondo UL94. Adatto per funzionamento in atmosfera umida e ambienti inquinati da clorurati, con temperatura di esercizio da -25°C a +60°C. La maniglia ergonomica a due posizioni consente l’azionamento manuale, con possibilità di blocco e sigillatura in posizione aperta o chiusa. Il dispositivo è testato per garantire resistenza meccanica ed elettrica, con una durata di 20.000 manovre a vuoto e 2.000 manovre con corrente differenziale. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo AC - In= 63A - Idn= 300mA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,3 mA

tipo di corrente di guasto

AC

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro AC 4P 63A 300mA guida DIN